cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta 窓付きギフト箱 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
材質
コートボール350g
注文コード
11891209
品番
42751
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。
耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。
材質
コートボール350g
色
グレー
外寸(mm)
180×130×H65
収納サイズ
焼き菓子が約8個
窓寸法(縦×横)(mm)
140×90