cotta
cotta ジッパーバッグ ウィリアム・モリス柄 いちご泥棒 S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
11891367
品番
98155
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。
ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。
直接食品を入れることができ、焼き菓子が3~4個入ります。
材質
OPP20/CPP30
幅(mm)
160
色
いちご泥棒
サイズ
S
高さ(mm)
180