cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
cotta TOバッグ シンプル無地 S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891577
品番
92782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。
材質
HDPE
幅(mm)
410
厚さ(mm)
0.03
サイズ
S
高さ(mm)
290
奥行(mm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×170×290