cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
cotta 手提げ袋 LDハンドハイパー 透明 3S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891611
品番
41355
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
cottaオリジナル商品です。
この袋の厚みは50ミクロン以上です。
ご使用後もくり返し袋としてご使用ください。
材質
LDPE
幅(mm)
150
色
透明
高さ(mm)
310
外寸(mm)
厚0.05×W150/全体240×H310
マチ(mm)
90