cotta
cotta ガス袋 (カマス無地_マット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
100
100
115
130
高さ(mm)
120
120
140
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
11891638
品番
1020
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
適合
ウェルパック:B-30
材質
ECO-BM#25(バリアマットOP)//LLDPE#40
幅(mm)
100
色
マット透明
高さ(mm)
120
型番
D-3
対応
脱酸素剤対応・乾燥剤対応・アルコール揮散剤対応・ヒートシール対応・冷凍対応
ケース入数(枚)
5000