cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 透明袋/OPP袋
cotta ガス袋 (合掌無地_透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
高さ(mm)
120
タイプ
SS-3
注文コード
11891699
品番
62947
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。マカロンや和菓子にもおすすめです!
適合
ウェルパック:B-10
材質
アルミナ蒸着PET12/CPP40
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
タイプ
SS-3
内寸(mm)
78×104
対応
脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤・ヒートシール
ケース入数(枚)
9000