本体

SV-100WT 4Wayマルチシェーバー ドリテック 11892426 SV-100WT 4Wayマルチシェーバー ドリテック 11892426

4Wayマルチシェーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11892426 品番SV-100WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スティック型で持ちやすい
マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア
フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア
マユコームでマユケア
ノーズ用刃で鼻毛ケア
お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように
持ち運びに便利なキャップとポーチ付
アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付

付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ 質量(g)約70(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時) 使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。 動作温度範囲(℃)0〜40 アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
取扱説明書:(1.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする