カールケートステンレスたわし 50g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11892557 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

丈夫な18-8ステンレスに銅をプラス。特殊合金の抗菌効果で、腐敗臭やカビ等の原因となる細菌の増殖を抑え、清潔にご使用いただけます。
手触りがソフトで、弾力性がよく、頑固な汚れや油汚れを素早くきれいに落とします。
水切れがよく、早く乾いて衛生的です。

材質18-8ステンレス 幅(mm)80 高さ(mm)55 質量(g)52 奥行(mm)88 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする