フィルター用ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11892566 品番-
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

フィルター用のお掃除ブラシです。
毛足が長く、コシのあるブラシが、隙間や奥のホコリをしっかりかきだします。
パーツや吸い込み口などに溜まったホコリを落とします。
エアコンや掃除機、空気清浄機、換気扇などのフィルター掃除に最適です。
その他、細かな隙間のお掃除にもお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエチレンテレフタレート 幅(mm)60 ホワイト 高さ(mm)240 質量(g)40 奥行(mm)15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
掃除機フィルターの掃除
医療・福祉・介護関連業

掃除機付属の「フィルター用お掃除ブラシ」がなくなってしまったので、その代わりに購入しました。付属のものより大きく使いやすいし、この値段なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする