PS-MC-YE ミニ色紙カラーフレーム Kenko(ケンコートキナー) 11892575 PS-MC-YE ミニ色紙カラーフレーム Kenko(ケンコートキナー) 11892575 PS-MC-YE ミニ色紙カラーフレーム Kenko(ケンコートキナー) 11892575

ミニ色紙カラーフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11892575 品番 PS-MC-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れる木製カラーフレーム。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
並べてかわいい、イエロー、ピンク、ブルー、ブラック、シルバーの5色をご用意。

付属品スタンド、吊り金具 材質PET イエロー 質量(g)91 外寸(mm)【額縁】132×153 画面寸法(mm)114×128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする