AM-APT-M6-SV パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892645 AM-APT-M6-SV パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892645 AM-APT-M6-SV パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892645 AM-APT-M6-SV パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892645 AM-APT-M6-SV パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 11892645

パチット ミニ色紙フレーム 6窓タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11892645 品番AM-APT-M6-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気の「パチット」シリーズから、トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れるタイプが登場。
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
付属の専用台紙を外せば、普通のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

付属品吊り紐 材質PET 寸法(mm)【窓抜き】122×137 シルバー 質量(g)620 外寸(mm)【額縁】369×520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする