オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
あわゆき 抗菌ナイロンタオル ふつう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11892688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
銀の力で抗菌・防臭。細菌の増殖を抑えます。キメ細やかな豊かな泡立ち。
用途
お風呂・ボディタオル
質量(g)
約39
種類
タオル
混率(%)
ナイロン99、ポリエステル1
寸法(cm)
約28×100