あわゆき ecoナイロンタオル ふつう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11892706 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

明日のためのボディケア。環境にやさしいリサイクル原料を10%使用。キメ細やかな豊かな泡立ち。

用途お風呂・ボディタオル 質量(g)約40 種類タオル 混率(%)ナイロン90、ポリエステル10 寸法(cm)約28×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする