オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
BM ロングボディブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11892731
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
にぎりやすくグッと持てる!ちょっとロングで使いやすいボディブラシです。フック付きでバーにサッと掛けて収納できます。
用途
お風呂・ボディ洗いブラシ
質量(g)
約156
種類
ブラシ
混率(%)
柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン
寸法(cm)
約43×8.4×5.5