MA-864 トルネーダウォッシュ 丸隆 11892740 MA-864 トルネーダウォッシュ 丸隆 11892740

トルネーダウォッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11892740 品番MA-864
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

洗濯機に取り付けるだけで洗浄力がパワーアップ。ナノバブルで洗濯物も洗濯槽もW洗浄。特許取得済コアを使用した日本製のナノバブル発生器。(縦型洗濯機、ドラム式洗濯機対応。洗濯機側給水口ネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に対応)

用途洗濯 材質本体/POM、コア61015/ABS、座金/SUS304、パッキン・Oリング/EDPM 本体質量(g)約26 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×52 耐熱温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする