万年筆 CYLINT シリント ブラックステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11892828 品番 105070620
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。
電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。
メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。
金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。

付属品ケース、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部 材質【大先】真鍮(ブラックIP仕上げ)【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂 タイプ太字 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体寸法(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む) 本体質量(g)37.2 仕上【金属部品】ブラックIP ペン先21金・中型(ブラックIP仕上げ) 繰り返し・詰め替え対応
注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする