商品単体画像

EF00007 屋外用 人工芝玄関マット クリーンテックス・ジャパン 11892907 EF00007 屋外用 人工芝玄関マット クリーンテックス・ジャパン 11892907 EF00007 屋外用 人工芝玄関マット クリーンテックス・ジャパン 11892907 EF00007 屋外用 人工芝玄関マット クリーンテックス・ジャパン 11892907 EF00007 屋外用 人工芝玄関マット クリーンテックス・ジャパン 11892907

屋外用 人工芝玄関マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11892907 品番 EF00007
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

裏面ラバー加工をしたマット仕様の人工芝
コシのある人工芝が靴底の汚れを掻き出します。
速乾仕様の為、水気の多い屋外でも使用可能です。
裏面は滑り止め効果の高いNBR素材マットがずれにくく、めくれにくい。

用途屋内外用玄関マット 種別玄関マット 材質人工芝部分 : ナイロン100% 裏 : NBR 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)10 規格防炎認定商品 寸法(cm)90×180 機能除塵、滑り止め、防炎 材質(裏)NBR 設置場所屋外 滑り止め効果あり
注意
※*素足での使用は非推奨
※*定期的にマットの裏面と床の接地面を清掃してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする