曜日別特売
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916

 

FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916
FK-8750 ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen 11892916

ブラックナイツスキンヘッドシェーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11892916品番FK-8750
参考基準価格(税別)¥5,436販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。
マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります

用途
刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます
ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。
セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
注意
※ご注意:石鹸水、シェービングフォーム、シャンプーなどのアルカリ性の製品を使用した後で、すぐにヘッドを分解して水洗いしてください。これらのアルカリ性の物質がシェーバー全体のメッキを腐食させ、剥がさせてしまう可能性がございます。
※水や液体に浸さないでください。
※充電しながら利用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11892916
2025-07-02
用途: 従業員の散髪に使っています。
有限会社タイセー物流運輸・通信業

思っていたよりも、使っていて早く進まなくて、少し微妙な感じですが、使って行けば慣れてくるのかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする