kensen
kensenの 美容家電
kensenの シェーバー/スキンケア用品
kensenの 髭剃り/メンズシェーバー
7Dシェーバースキンヘッド用 替え刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11892925
品番
21-KGTJ21-002
参考基準価格(税別)
¥2,254
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
kensenシェーバーはフローティングデザインを採用
用途
肌が弱い、髭が硬いといった人、敏感肌におすすめ。
材質
ABS、ステンレス
幅(mm)
76
色
シルバー
高さ(mm)
41
質量(g)
70
奥行(mm)
76
商品タイプ
替刃