LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード(壁掛け)
統計図表盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
フレーム:アルミ
材質(表面)
再生PET樹脂
注文コード
11893266
品番
No.240S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
指一本でグラフの長さを自在に調節できます。付属のペンで人名等を記入できます。
付属品
水生ペン・吊金具・木ネジ
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
3.5
色
【グラフ】橙・緑
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
814×553×18
表示項目
40
材質(表面)
再生PET樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません