画像準備中

統計図表盤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11893300 品番 No.213N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

指一本でグラフの長さを自在に調節できます。付属のペンで人名等を記入できます。

付属品水性ペン・吊金具・木ネジ 材質フレーム:アルミ、レール:ABS樹脂 質量(kg)5 【グラフ】赤・緑 寸法(横×縦×厚さ)(mm)605×905×35 表示項目13 材質(表面)PET樹脂 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする