LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード(壁掛け)
統計図表盤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11893309
品番
No.313N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
指一本でグラフの長さを自在に調節できます。付属のペンで人名等を記入できます。
付属品
水性ペン・吊金具・木ネジ
材質
フレーム:アルミ、レール:ABS樹脂
質量(kg)
7.5
色
【グラフ】青・赤・緑
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
905×905×35
表示項目
13
材質(表面)
PET樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません