LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード(脚付き)
ワークショップファニチュア(ラボレ) ホワイトボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11893318
品番
WS-WB0945-G
参考基準価格(税別)
¥146,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
両面使えるカジュアルなホワイトボードです。平行スタック式でコンパクトに収納できます。
材質
フレーム部:スチール・粉体塗装、脚部:32×32mmスチールパイプ・粉体塗装・単輪キャスター付(2個ストッパー付)
質量(kg)
32
色
グリーン
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×478×1800
表示内容
無地
材質(表面)
両面スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
876×1080
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※マーカー、イレーザー、マグネットなどは付属しておりません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません