日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパータオル
スコッティ キレイの仕上げハンドタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
11893440
品番
37881×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
布と異なり、いつも新しく清潔に拭ける。ソフトな2枚重ねで、手になじんで拭きやすい。牛乳パック配合のリサイクルパルプを使用。
用途
手拭きやテーブル等のふき取りに。日本製紙 クレシア スコッティ ハンドタオル ペーパータオル 手拭き タオル ティッシュペーパー 厚手 大きめ ソフト トイレ 洗面所 手洗い 使い捨て 消耗品 日用品 まとめ買い ケース販売 備蓄
セット内容
200枚(100組)×60パック
材質
パルプ、紙パック等リサイクルパルプ
シリーズ
スコッティ
枚数
12000
シートサイズ(mm)
218×230