「5年保証」240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニターホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11893555 品番LCD-GD242UDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。
約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。

付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ 仕様ケンジントンセキュリティスロット 質量(kg)4.5(スタンド有)、4.1(スタンド無) 消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°)チルト:上20、下5 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325※突起部含まず 機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下178°左右178° 応答速度1ms VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2 色(本体)ヒーラーホワイト 端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A・メンテナンス用) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)69 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)240 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする