仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)
材質ABS
色ブラック
質量(g)約99
出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)
入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)
充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
充電端子USB-C
給電端子USB-C