しっかり線ビキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11893668 品番 SHJ-15-GR
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

線を引くのが苦手な人におすすめ!しっかりした線が引ける直線サポート定規、しっかり線ビキ。
◆強力な滑り止め付き!0mmスタートで端から測れます!
◆中心の透明ラインが定規を押さえるポイントになります。
◆中心の透明ラインは幅7mmでA罫ノート、教科書、本など文字の読み取りにもご使用いただけます。
◆定規の幅が30mmで定規が押さえやすく、滑り止めで手元が安定するので線引きにはもちろん、カッティングにも便利!
◆利き手関係なく使える、左右両目盛りです。
◆メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用しています。

仕様滑り止め加工 グレープ 目盛15cm 本体アクリル樹脂製 対応左右利き手 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする