ヨシダ[日用品]
ヨシダ[日用品]の 日用雑貨
ヨシダ[日用品]の 仏具
香炉付LED電子線香
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11893905
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途
火を使わない安心安全「電子線香」
付属品
アルカリ単5電池x2個(テスト用)
材質
香炉台:ガラス、電子線香本体:ABS樹脂、線香先端部分:アクリル樹脂
寸法(mm)
直径66Φ×高さ115
色
ホワイト
連続点灯時間(時間)
約120
関連資料:
(0.06MB)
注意
※使用上の注意:1)本商品は電池で発光しますので絶対にマッチ、ライター等での着火はしないでください。2)本商品の水洗いは絶対にしないでください。3)本商品の平常使用以外の使用はしないでください。(改造等)