紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11893975 品番 KT-OZF-05IKS-W
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。
紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。
高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。
空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。
185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。

用途
大学・官公庁・教育機関
病院・医療機関
介護・老健施設
飲食店・外食産業
ホテル
商業施設
分譲・賃貸マンション
一般家庭
各種企業
ホワイト 消費電力(W)10 出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ オゾン発生量16(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
関連資料:(3.08MB)
注意
※オゾンは空気より比重が重いため、高い位置に設置すると効果が発揮されます。
※紫外線ランプを直視することは避けてください。
※お部屋のサイズみ適した機種を必ずご選択ください。
※火気・燃えやすいものの近くでのご使用はおやめください。
※人から1m以上離した場所に設置の上ご使用ください。
※オゾン濃度は日本産業衛生学会が定めるオゾン濃度(一般大気平均濃度0.1ppm)以下に安定して制御しています。(公式な検査機関(財)日本品質保証機構によって安全性が確認されています。)
※搭載している紫外線ランプは1年半から2年でオゾン量が低下します。定期的に交換して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする