草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176

草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176
草枯れちゃん5kg 完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R) 旭東 11894176

完全無農薬除草材 草枯れちゃん(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(4袋)
内容量1箱(4袋)注文コード11894176品番草枯れちゃん5kg
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

完全無農薬なので、環境に優しい除草材です。人・ペットにも無害。
使用した後は、土が酸性化され雑草が生えにくくなり、土壌再生が消石灰で簡単にできます。
農薬入り除草剤は茎と葉を枯らすだけなので、すぐに芽が出てきます。しかし草枯れちゃんは根まで枯らすので、より長く効果が保たれます。
春・夏はもちろん雑草のない冬のうちに撒き、土質を改良しておくと雑草が生えてこなくなりま すので草取りの手間が省けます。

用途
1kgで約1m2~3m2を目安に直接雑草や土に撒き広げてください。
内容量(kg)5原材料多孔質セラミック、天然ソルト各種認証特許証 特許 第34777391号肥効期間最大約10か月
注意
※食用ではありません。
※非農耕地専用となります。樹木の発育に障害が出る場合がありますので、樹木の付近では使用を避けて下さい。
※本品は、雑草が生えてほしくない所にだけご利用ください。
※即効性はございません。効果が発揮されるまで約1週間程度かかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする