SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
M5×0.8
制御方式
メータアウト
注文コード
11895862
品番
AS1201F-M5E-04A
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・制御方式
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
タイプ
メーターアウト プッシュロック式
ボディサイズ
M5×0.8
六角対辺(mm)
8
制御方式
メータアウト
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード