SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
G1/8
制御方式
メータアウト
注文コード
11895923
品番
AS2201F-G01-06A
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・制御方式
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
G1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
材質
(-) 標準仕様(黄銅、鋼線)
タイプ
メーターアウト プッシュロック式
ボディサイズ
1/8
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード