※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
G1/4
制御方式
メータアウト
注文コード
11895966
品番
AS2201F-G02-04A
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・制御方式
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
G1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
材質
(-) 標準仕様(黄銅、鋼線)
タイプ
メーターアウト プッシュロック式
ボディサイズ
1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード