※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R1/4 制御方式メータアウト 注文コード11896167 品番AS3201F-02-08A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・制御方式など171種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 タイプメーターアウト プッシュロック式 ボディサイズ3/8 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式(-) なし 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする