※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ径M5×0.8 制御方式メータイン 注文コード11896578 品番AS1311F-M5E-06A
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・制御方式など171種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサル 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 タイプメーターイン プッシュロック式 ボディサイズM5×0.8 六角対辺(mm)8 制御方式メータイン 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする