寸法B(mm)67.4寸法C(mm)26.5全長(mm)94寸法L(mm)43.9仕様ブラケット付、角型埋め込み式圧力計付(リミットインジケータ付)質量(kg)0.16取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径Rc1/8構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)40寸法F(mm)M28×1ねじの種類Rc寸法D(mm)28.5適合ブラケットAR23P-270AS適合圧力計G36-10-01ハンドル(-) 下向き寸法P(mm)55寸法M(mm)5.4寸法N(mm)15.4機能逆流機能付使用流体空気寸法J(mm)30設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定寸法G(mm)2寸法K(mm)34寸法Q(mm)2.3排気方式リリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径1/8リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ