アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインウエア(4600)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11898191
品番
5881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
耐水圧10,000mmH2Oの定番レイン 抗菌防臭メッシュ使用。
色
シルバー
サイズ
S
股下(cm)
67
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
腰廻り(cm)
105
総丈(cm)
100
素材
表/ナイロン100%、裏/PVC高弾圧性樹脂、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)
10000
色番
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11898191
5881
79661866
4600-SV-S
雨やどり/Amayadori
トオケミ
1枚
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました