レインウエア(4600)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11898410 品番5881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mmH2Oの定番レイン 抗菌防臭メッシュ使用。

イエロー サイズL 股下(cm)71 胸廻(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)75 腰廻り(cm)114 総丈(cm)106 素材表/ナイロン100%、裏/PVC高弾圧性樹脂、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)10000 色番19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11898410 5881 45498381 #4600 雨やどり/Amayadori トオケミ 雨やどり/Amayadori トオケミ 1セット 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする