アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11898961
品番
6410
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など静電気を嫌うアッセンブルライン向けワークウエア。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し、裁断面は業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。
材質
ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
帯電防止、高制電性、低発塵性、耐久制電加工
素材
超制電ツイル ポリエステル100%
色番
3