RT-80SDE1 小型業務用テーブル型冷蔵庫 ホシザキ 11899028

小型業務用テーブル型冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード11899028品番RT-80SDE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥582,000

スペースの有効活用と、作業の効率化を推進。
ドアハンドル・排水口ドレンは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。

仕様空冷質量(kg)58タイプ左ヒンジ電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×800消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)145/155、(霜取時)30/30冷却方式強制対流式内装ステンレス庫内温度(℃)-6~12(周囲温度30℃)定格内容積(L)214
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする