アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11900169
品番
6542
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
綿100%バイオウォッシュ、ヴィンテージ風スタイル。
材質
ボタン/糸付ボタン、金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ(cm)
115
股下(cm)
83
加工
バイオウォッシュ
素材
ツイル 綿100%
色番
8