ワークパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11900300 品番 6542
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

綿100%バイオウォッシュ、ヴィンテージ風スタイル。

材質ボタン/糸付ボタン、金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) チャコール サイズ(cm)115 股下(cm)83 加工バイオウォッシュ 素材ツイル 綿100% 色番44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする