カーゴパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー 注文コード11900686 品番6544
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。

材質ボタン/糸付ボタン、金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) グレー サイズ(cm)115 股下(cm)83 加工バイオウォッシュ 素材ツイル 綿100% 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする