充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11901155 品番EZ46A1X-H
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。

充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901155
2020-03-15
用途:
機会のメンテナンス作業
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

三台パナソニックのインパクトドライバーがあるので、ドライバーと
共用出来るので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする