SM-65RM ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン 11901216

SM-65RM ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン 11901216 SM-65RM ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン 11901216

ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 ねじ径UNF1/2×20山 許容荷重(daN)50 注文コード11901216 品番SM-65RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式のキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)89 材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)25 車輪幅W(mm)25 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)22.5 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11901216 SM-65RM 17832282 SM-65EM S-1 ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン 1個 2,498 税込2,748 メーカー廃番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
25年以上使ってきたミーティング用事務所(建設業)のイス
建設業・工事業

スパナ一つだけで快適に走るようになりました。
車輪が削れてイスの動きが非常に悪くなっていました。

対象商品:
09238862
2023-03-02
用途:
機器の補修に

機器のキャスターがくたびれてきたのでゴムローラーに書かれていたサイズとネジのピッチなどで此方かと思い購入してみましたが取り付けたら高さが違うことに気づきお蔵入りしてます。
ネジの長さも高さもカタログに無いサイズなのでメーカー特注品か規格が変わったのか分かりませんが次回はもう少し調べて購入します。

対象商品:
09238862
2023-05-29
用途:
椅子の修理
教育・研究機関

最近、床にベアリングの玉が転がっているのでなんだろうと思っていたのですが、椅子のキャスターがガバガバでそこから玉が転がり出ていました。この際なので4個とも交換、快適です

対象商品:
09238862
2022-08-13
用途:
アコーディオン門扉
インテリジェンスパートナーズ株式会社 様 (サービス業)

ステンレス製が良かったが、値段が安くて商品サイズラインナップも充実していたのでこの商品に決めました。
タイヤは作動時に静かで、可動部も滑らかで問題なく使用できました。

対象商品:
09238853
2022-08-26
用途:
椅子のキャスター
製造業

探していたキャスターがあったので助かりました。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品:
09238853
2021-08-03
用途:
スチールの事務椅子用
製造業

スチールの事務椅子のキャスターが1個割れてしまったので、4個購入して全部取り替えました。
薄いスパナが必要です。
交換後は快適です。

対象商品:
09238862
2020-01-21
用途:
現在使用中の椅子の車輪の消耗にて新しく交換するため
細渕電球株式会社 様 (製造業)

現在交換した直ぐなので、これからの使用経過により
良いかどうかの結果でます

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09238835
2019-08-08
用途:
愛犬用衣物掛け
建設業・工事業

大きさが丁度よかった。ねじ部が特殊ねじのようで合うナットが探せなかった。木部に小さ目の穴をあけ直接ねじ込んだ。結果オーライ。ミリねじにするなり、ナットも付属させるなどしてほしい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする