ヘルメチックF-V(W) 無溶剤型配管シール剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード11901243 品番-
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。

用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。 適合SUS・鉄管・銅管・合金 使用温度範囲(℃)(鉄管)-55〜200、(SUS管)-55〜150 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161 主成分シリコーン混合 適合流体水、ガス、油、蒸気配管 硬化時間(時間)(5℃)20〜24、(25℃)8〜12 危険等級V 耐圧(kg/cm2)50 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリン配管には使用できません。鉄管は200℃・SUS管は150℃迄。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901243
2024-06-05
用途:
ポンプユニットの修理
エムツーカンパニー 様

SUSのネジが増えました。シールテープのみで対応することが多いが、年に1度くらいは漏れがある。そうなったときのために、車に積んで置くことにしている。
シリコングリスもそうですが、80gくらいのチューブ入りの物を30%も使用せずに買い替えている。高くてもったいない気がするが、上水なので割り切っている。高価なぶん星マイナス1つ。

対象商品:
11901243
2024-06-06
用途:
部分的な配管修繕
建設業・工事業

缶入り液状ガスケットよりも粘りが弱い(タレやすい)が、日水協認定規格品なので給水配管にも気兼ねなく使える。

2人が参考にしています
対象商品:
11901243
2018-01-26
用途:
ねじこみ継手
タナカリフォーム 様

チューブ入れで使いやすいのですが、ネジに塗りやすいような先端の工夫があればもっと良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする