ヘルメチックCBS7568 無溶剤型嫌気剤性シール剤

(1件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(110g) 注文コード11901268 品番-
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。

用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。 仕様平ノズル付 適合SUS・鉄管・銅管 白(オフホワイト) 使用温度範囲(℃)-55〜200 主成分メタクリレートエステル 硬化時間(時間)1〜24(材質により異なる) 危険等級V 耐圧(kg/cm2)200 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.11L 危険物の性状非水溶性
注意
※ねじ部の過剰塗布には十分気をつけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901268
2019-04-19
用途:
車のメンテナンスの時です。
建設業・工事業

初めて購入しましたが、思ってた通りの商品でした。知人にも、オススメしたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする