ヘルメチックFU-V 水道用液状ガスケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード11901277 品番-
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)

用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級U 乾燥時間(時間)6〜24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901277
2025-10-15
用途:
衛生器具の器具付けで使用しています!
桑原設備工業所 様 (建設業・工事業)

他のヘルメシールを使用しましたが使い切る前に固まってしまい使い物にならなかったのですが、この商品は使い易くてちょうどいいあんばいで使い切ることが出来ました。これからも使いたいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする