曜日別特売
- ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業 11901286

ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)注文コード11901286品番-
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)

用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11901286
2020-02-28
用途: 配管工事のねじ接続部に使用
H&N hometec.建設業・工事業

このヘルメチックは非常に使いやすい。
ただ最近は、ねじ接続工事個所が減ってきているので、割高でも
少量サイズの商品が有ると、大変助かります。
いつも半分くらいで、固まってしまい処分しないといけないので。

2が参考にしています
対象商品 : 11901286
2019-12-23
用途: 水栓取り付け その他
建設業・工事業

色が白いので、目立ちにくく綺麗に仕上がります。
入れ物の形が倒れにくいので、間違って倒すことがありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする