ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード11901313 品番-
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。

用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級U 乾燥時間(時間)12〜30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-19
用途:
井戸工事の配管時

毎度これを注文するように言われています。
似たようなものよりもこれがいいらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする